SMDレジスタ 10kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード62080456 品番ERJP14J103U
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134
1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 5 %
パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。
特長と利点:
AEC-Q200認定 0.50 W
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。

仕様●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7128-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする