YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 10mΩ 0603 1608M 0.5W 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
62080596
品番
PE0603FRE570R01L
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-6990-71