曜日別特売
ERJ8BWJR010V SMDレジスタ 10mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 62080700

SMDレジスタ 10mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード62080700品番ERJ8BWJR010V
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B
1206型ERJ8BWシリーズ - 5%
パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 5%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 100 m と低くなっています。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7059-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする