VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
SMDレジスタ 10mΩ 2010 5025M 2W 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
62080745
品番
WFMA2010R0100FEA
参考基準価格(税別)
¥468,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番
65-7039-35