SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.125W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード62080867 品番CRG0805F10R
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

TE Connectivity CRG0805シリーズSMD固定抵抗器
CRG0805 SMD 固定式抵抗器 は、TE Connectivity CRG シリーズに属する製品です。これらはすべて、業界標準の0805パッケージに収容されています。CRG0805デバイスは、1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差が1 %及び5 %となっています。0 Ωリンクも含まれます。 タイプCRG0805厚膜抵抗器は、コンパクトなパッケー
TE Connectivity CRG0805シリーズSMD固定抵抗器。CRG0805 SMD 固定式抵抗器 は、TE Connectivity CRG シリーズに属する製品です。これらはすべて、業界標準の0805パッケージに収容されています。CRG0805デバイスは、1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差が1 %及び5 %となっています。0 Ωリンクも含まれます。 タイプCRG0805厚膜抵抗器は、コンパクトなパッケージに収められた強力なデバイスです。産業用途や汎用用途に最適です。たとえば、ショートリード構造と低静電容量のため、高周波動作に応用できます。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω 〜 10 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Terminal Finish :マット Sn 耐湿性レベル:レベル 2 55 ℃ 〜 +125 ℃ の動作温度での作業 パックサイズ: 0805 構造 貴金属製の終端がセラミックベースに印刷され、焼成されています。抵抗要素がスクリーン印刷され、さらに保護層が施されています。この抵抗器は、レーザーで許容範囲に合わせてトリミングされています。所定のタイルはストリップに分割され、エンドプレートが焼成され、各ストリップが個々のコンポーネントに分割されます。最終的な終端は電気めっきで行われます。 よくある質問 MSLとは(耐湿性レベル) 耐湿性レベルは、半導体や受動部品の取り扱いと梱包に関する予防措置にかかわるものです。 耐湿性レベル:レベル 2 ( 1 年 ; + 30 / 60 % ) 0805 パックサイズとは 0805は、SMDパッケージフットプリントのサイズを表しています。0805パッケージのサイズは、長さ2 x 幅1.25 mm (0.08 x 0.05インチ)です。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6913-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする