SMDレジスタ 10Ω 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード62081059 品番ERJP06J100V
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134
0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %
パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。
特長と利点:
AEC-Q200認定 0.50 W
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。

仕様●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±300ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7124-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする