曜日別特売
2508 自動分析用サンプルカップ 1000本入 Kartell(カルテル) 62081164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動分析用サンプルカップ 1000本入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
容量(mL)4
アズワン品番4-1817-04
内容量1箱(1000本)注文コード62081164品番2508
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途
テクニコン/コンラボ用
容量(mL)4材質本体/PS、蓋/PE直径×高さ(mm)Φ17.26×37.9各種認証CE/IVDアズワン品番4-1817-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする