※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
液体シンチレーションバイアル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(1000本)
容量(mL)
20
注文コード
62081198
品番
933
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
密閉性が高く、漏れ・汚染を防ぎます。
仕様
認証: CE/IVD
材質
本体/HDPE、フタ/PP
寸法(mm)
Φ26.5×60.1
容量(mL)
20
アズワン品番
4-1819-01