ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 電子部品(オンボード)
ARCOL(OHMITE)の 受動部品
ARCOL(OHMITE)の 抵抗
SMDレジスタ 10Ω TO-252 45W 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
62081260
品番
TKH45P10R0FE-TR
参考基準価格(税別)
¥670,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W
アズワン品番
65-6973-37