- ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き モノタロウ 62082144 - ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き モノタロウ 62082144 - ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き モノタロウ 62082144 - ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き モノタロウ 62082144 - ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き モノタロウ 62082144 - ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き モノタロウ 62082144

ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62082144 品番-
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

座面下にある円形レバーでどこの位置からでも昇降操作が可能です。
厚みのあるクッションでしっかり座れます。
水や汚れもさっと拭き取りできるPVCレザー生地。
腰掛時に便利な高さを調整できるフットステップ付き。

色(張地)ブラック 座面高さ(mm)580〜825 用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。 仕様ガススプリング上下昇降機構 幅(mm)410 質量(kg)7 ブラック 高さ(mm)730〜975 奥行(mm)430 キャスターなし 張地ビニールレザー(PVC) 背もたれなし 台座寸法(mm)390×390×82 座高(mm)580〜825 素材レザー 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)350×350×70
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.5MB)
注意
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床や
カーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
※床面が滑りやすい床材や濡れ面での使用は転倒の恐れがあり危険です、滑りにくいカーペット、ラグ、マットなどを下に敷き安全にご使用ください。

商品説明動画

ワークチェア PVCラバータイプ.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62082144
2026-02-04
用途:
船橋当直
金森石油株式会社 様 (運輸・通信業)

高さ座り心地すべてにおいてパーフェクト
素晴らしい商品です

2025-07-01
用途:
作業机用
製造業

ハイテーブルに合う椅子を探していました。安定性も思いの外良く、足置きの高さも調節できることが決め手で満足しています。
これで下に車輪が付いているタイプで車輪にストッパーがあるか車輪を取り外しできるタイプがあったらいいなと思いました。

2026-01-16
用途:
フラワーショップでの作業に☆
卸売・小売業

◆感想
・しっかりとしたつくりでお値段以上だと思いました
・クッションも適度な厚みがあり、疲れを軽減してくれそうです
・また、座った際に人の重みでダンパーがついているように沈み込みのも良い感じです
・高さ調整も行いやすくて良いです
・台座がしっかりとしているので安定感があります
・以上のことから、大変満足です。あとは耐久性に期待したいです。
・水がかかる場所で使用しているので、金属部分に椿油を薄く塗布しました。その結果→足場の固定が滑りやすくなったので、養生テープを巻いて滑り止め代わりにしました。

◆フラワーショップで110pの高さの作業台を使用しています。
その作業台で長時間にわたり、細かい〜大きい手作業をこなしており、膝&腰に負担がかかっています。
年間のトータルで考えると膨大な時間で負荷をかけていることになります。
負担軽減と怪我予防をできればと思い購入してみました。

2025-04-23
用途:
検品作業
製造業

台座がしっかりしており検品作業の左右の動きも安定しています

2024-11-20
用途:
設計図を書くのに丁度よいものを探していました。
レオロジー機器 様 (製造業)

手ごろな大きさで、便利に使っています。
昇降機能もばっちりです。

対象商品:
62082144
2024-05-29
用途:
製品の検査作業時

組立は非常に簡単。高さを上げる際には簡単に上がりますが、下げる時にはしっかり荷重をかけないと下がらないので最初は少し悩みました。足を置くステップ高さが自由に変えられるのは良いと思います。

対象商品:
62082144
2024-06-27
用途:
妊娠中の方に座ってもらうため
飲食業

価格の割にしっかりした作りで使い勝手かいいそうです。
私は太ももが少し圧迫感がある気がする

対象商品:
62082144
2023-06-17
用途:
在宅勤務のデスクワーク用
農・林・水産業

在宅勤務時のデスクワークにスタンディングデスクを使っていますが、長時間の立ち作業は疲れるので、時々座れるように購入。
少し安いキャスター付きの53719165と迷いましたが、重心位置が高く、転倒が心配だったので、キャスターなしのこちらを選択しました。台座には床に接触する部分に樹脂製のクッション材が取付されており、適度なすべり止め&フローリング床の傷付防止効果が期待できそうです。
価格が安いので、それなりの品物を想像していましたが、実物はフットステップ以外金属製で、座面もしっかりしており、一庶民の感想ですが、質感は高いと感じました。組み立ても、支柱を座面、フットレスト、台座に差し込むだけで簡単ですし、組み立てた後は、座面をつかんで持ち上げてみても、簡単にすっぽ抜けたりしません。ただ、座面のクッション部分に梱包時の干渉材の段ボールの痕が残っているのが少し気になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用制限体重を教えて下さい。
回答:
想定使用荷重 約80kgです。
1人が参考にしています
2023-06-12
質問:
背もたれのみの取り外しは可能ですか。
回答:
背もたれのみの取り外しは不可です。
1人が参考にしています
2023-06-12
質問:
座面の高さの範囲を教えて下さい。
回答:
座面の最低の高さ=約580mm 
座面の最高の高さ=約825mm 
誤差±10mmとなっております。
1人が参考にしています
2023-06-12

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする