釜屋電機
釜屋電機の 電子部品(オンボード)
釜屋電機の 受動部品
釜屋電機の 抵抗
SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
62083168
品番
RMC1/16SK124FTH
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)。
仕様
●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7187-07