アズワン
フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
4-1968-03
4-1968-01
4-1968-02
4-1968-03
4-1968-04
4-1968-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62083228
品番
MS-DMSD-3
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様
フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm
容量(mL)
300
電源
AC100V 50/60Hz
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)
450
ヒーター容量(W)
200
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
アズワン品番
4-1968-03