曜日別特売
ERJPA3F1203V SMDレジスタ 120kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 62083229

SMDレジスタ 120kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード62083229品番ERJPA3F1203V
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

0603フォーマット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリーズ - 1 %、2.1 k → 1 M
ERJPA3シリーズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサージ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフローはんだ付けやフローはんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は
0603フォーマット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリーズ - 1 %、2.1 k → 1 M。ERJPA3シリーズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサージ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフローはんだ付けやフローはんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバータ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペースの0603パッケージサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJPA3●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6954-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする