曜日別特売
MS-DMSDB-5 ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズ アズワン 62083289

MS-DMSDB-5 ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズ アズワン 62083289
MS-DMSDB-5 ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズ アズワン 62083289

ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
アズワン品番4-1969-04
内容量1台注文コード62083289品番MS-DMSDB-5
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。

仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm容量(mL)500電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ヒーター容量(W)260ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)アズワン品番4-1969-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする