曜日別特売
MS-DMSB-5 ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ アズワン 62083386

MS-DMSB-5 ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ アズワン 62083386
MS-DMSB-5 ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ アズワン 62083386
MS-DMSB-5 ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ アズワン 62083386

ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1台容量(mL)500注文コード62083386品番MS-DMSB-5
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。

アズワン品番4-1971-04仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm容量(mL)500ヒーター容量(W)260最高使用温度(℃)450制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)電源AC100V 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする