曜日別特売
ERJ6BWFR012V SMDレジスタ 12mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 62083990

SMDレジスタ 12mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード62083990品番ERJ6BWFR012V
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144
0805型ERJ 6BWシリーズ、1 %
パナソニックERJ 6BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 3BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 1
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。0805型ERJ 6BWシリーズ、1 %。パナソニックERJ 6BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 3BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 100 m と低くなっています。特長と利点:。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±300ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ6BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6954-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする