アズワン
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
4-2051-02
4-2051-01
4-2051-02
4-2051-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
62084253
品番
P40102B
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥18,295
販売価格(税別)
¥
16,632
バスケットに入れる
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質
本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)
60
胴径(Φmm)
Φ50×Φ43×Φ58
耐熱温度(℃)
121(20分)
キャップ色
青
最大目盛
50mL(10mL刻み)
色(本体)
クリア
アズワン品番
4-2051-02
クラス
8
口径×外径×高さ(mm)
Φ50×Φ43×58
注意
※オートクレーブの際は、キャップを緩めるか、容器から取り外してください。