小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62084418 品番 LILP-25
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。

付属品テストチップ×1個 質量(g)12 容量(μL)25 適合チップD200シリーズ 再現性(%)±0.4 精度(%)±1.0 アズワン品番4-2057-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
化学実験・研究
教育・研究機関

一定容量でしか使わないので,容量可変のマイクロピペットより安いこちらの商品を選んだが、正確さはあまり良くなかった(検定必須)。

1人が参考にしています
2025-12-19
用途:
化学実験・研究
教育・研究機関

容量固定なので再現性が良いかと思ったが,10μLでは他社の容量可変型マイクロピペットに比べて良くなかった。

2025-02-13
用途:
検査
医療・福祉・介護関連業

残念ながら適合するピペットチップがありません。モノタロウより勧められたチップも購入いたしましたが、使い物になりませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする