アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用分液ロート
目盛付分液ロート スキーブ型 4.0161シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62084673
品番
4.0161.58
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
目安目盛付のスキーブ型分液ロートです。
材質
本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PE
容量(mL)
500
最大目盛
500mL
アズワン品番
4-2065-04
上部摺合
NS 29/32
目盛間隔(mL)
10