アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用分液ロート
目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62084707
品番
4.0061.28
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,799
販売価格(税別)
¥
7,090
バスケットに入れる
目安目盛付の球型分液ロートです。
材質
本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PP
容量(mL)
50
最大目盛
50mL
アズワン品番
4-2066-01
上部摺合
NS 19/26
目盛間隔(mL)
2