目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)1000 注文コード62084743 品番4.0061.70
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

目安目盛付の球型分液ロートです。

材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PP 容量(mL)1000 最大目盛1000mL アズワン品番4-2066-05 上部摺合NS 29/32 目盛間隔(mL)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする