アズワン
アズワンの クリーンブース
卓上集塵器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62084953
品番
KS240
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,690
販売価格(税別)
¥
67,900
バスケットに入れる
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様
本体
材質
ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明
電源(V)
AC100 50/60Hz
最大静圧(kPa)
0.34/0.48
処理風量(m
3
/min)
約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)
本体サイズ(mm)
240×358×250
アズワン品番
4-2074-01
ファン
シロッコファン
注意
※フィルターユニットおよびフィルターは付属していません。用途によってお選びください。※フィルター無しでは使用出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
卓上集塵器動画
参考になった