アズワン
アズワンの クリーンブース
ステンレス製導電ワゴン 組立式 SDWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62085118
品番
SDW-3R
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥39,380
販売価格(税別)
¥
35,800
バスケットに入れる
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質
(本体) SUS430
寸法(mm)
460×310×809 ※1
質量(kg)
約7.0
キャスター
Φ50導電キャスター、対角ストッパー付き
棚板耐荷重(kg)
20/段
取付ピッチ(mm)
(棚板) 51.8
アズワン品番
4-2089-02
作業面寸法(mm)
447×297(有効)
注意
※1
※突起部含む。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000