Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 抵抗
SMDレジスタ 15mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
62085496
品番
ERJD2DFR015V
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:15mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-6938-63