アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
大型広口瓶 フロロテクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62085626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質
本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
高さ(mm)
(フタ無し) 313、(フタ付き)319
容量(L)
5
口内径(Φmm)
85
本体外径(Φmm)
169.5
アズワン品番
4-2156-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000