トリガースプレー NXTSシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62085696 品番NXTS-SV05
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

有機溶剤用に開発された特別仕様のキャニオン製トリガースプレーを装着しており、金属部品・金型等への脱脂剤や青ニス除去剤、防錆剤、離型剤等の塗布・洗浄、その他使用可能液剤の塗布・洗浄用に適しています。先端スプレーノズルを回すことでストレートからミストまで噴霧調整ができます。ボトルは滑り防止のリブが付いており、強度も高いです。

仕様使用可能液性: 有機溶剤、使用不可液剤: ガソリン、芳香族化合物(トルエン・キシレン等)、塩素化炭化水素、グリコール系ブレーキ液、ケトン類(アセトン等)、無機酸、有機酸など 材質ボトル本体/HDPE、トリガー他/PE・PP・LDPE、パッキン/FPM(フッ素樹脂) 質量(g)125 容量(L)0.55 アズワン品番4-2178-02 液量(L)(使用可能) 0.5
注意
※使用可能pH範囲は目安です。pH範囲内の全ての液体に対して使用できることを保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-17
用途:
塗装作業
その他業種

有機溶剤対応を謳っておいてアセトンすら使えないってどういうこと?
これただのPEボトルじゃないですか?w 有機溶剤対応謳うなら普通F-PEかF-PPですよね?
アセトンがダメなら恐らくパーツクリーナー(ヘキサン)にも使えないですよね?
あ、もしかしてEtOHとかIPAのことを有機溶剤だと謳ってます?w
開発者は一度パーツクリーナーとエタノールを使い比べた方がいいですよ?w

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
当商品アセトンは使用不可となりますがヘキサンは使用可能になります。
使用不可の溶剤も多いですが有機溶剤用に開発されたトリガースプレーがついており、パッキンもFPMを使用しております。
用途としては金属部品・金型等への脱脂剤や青ニス除去剤、防錆剤、離型剤等の塗布・洗浄、その他使用可能液剤の塗布・洗浄用に適しています。

対象商品:
62085696
2022-12-13
用途:
トラックの整備

ダダ洩れします。スプレーで噴射する量と同じくらい洩れます。もう買いません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする