栄豊シッピング
栄豊シッピングの 研究関連用品・実験用必需品
栄豊シッピングの 洗浄瓶/プッシュボトル
栄豊シッピングの プッシュボトル
ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62085793
品番
MCWS-AL10
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト〜ストレートに調整可能です。
材質
スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE
色
紺
容量(L)
1
本体サイズ(mm)
103×130×337
使用pH範囲
7〜12
アズワン品番
4-2180-05
液量(L)
(最大) 0.8
注意
※使用可能pH範囲は目安です。pH範囲内の全て液剤に対して使用できることを保証するものではありません。