SNOL
SNOLの クリーンブース
小型電気炉 上下開閉扉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62086098
品番
SNOL 3/1100 LHM01
参考基準価格(税別)
¥251,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
4面ヒーターにより均一かつ短時間の加熱が可能で、900℃まで15分、1100℃まで25分で到達します(無負荷時)。上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。
内寸法(mm)
120×200×105
温度制御方式
PID制御
最高使用温度(℃)
1100
外装
粉体塗装スチール
温度設定範囲(℃)
0〜1100
アズワン品番
4-2209-11
最高温度到達時間
35分
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×175×100
温度分布精度
±10℃(無負荷時)
温度設定単位
1℃
温調器精度(℃)
±1(無負荷時)