Rocker
Rockerの 分溜・分離・抽出・ろ過
Rockerの カートリッジフィルター
Rockerの フィルターホルダー
ステンレス製フィルターホルダー SFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
62086116
品番
SF1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スライド固定式のため、フィルターの固定にクランプが必要ありません。レーザ刻印された便利な目盛付きで、火炎滅菌可能です。(※シリコン栓除く)
材質
No.8栓/シリコン、その他/SUS316
容量(mL)
100
直径(Φmm)
(フィルター) 47
有効ろ過面積(cm
2
)
11.6
アズワン品番
4-2216-01
穴径(Φμm)
(サポートスクリーン孔径)70