KETER
KETERの 収納・設備・保管・運搬用品
KETERの 作業台/実験台
KETERの 実験台周辺用品
ローキャビネット Moby Chest ダークグレー 9763100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62086588
品番
9763100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線による劣化が緩やかな材質を使用しており、屋外や窓際での収納に適しています。
色
ダークグレー
寸法(mm)
1180×490×550
材質
PP
容量
300L
仕様
組立済
アズワン品番
4-2242-11