9762100 屋外用プラスチックキャビネット Moby KETER 62086685 9762100 屋外用プラスチックキャビネット Moby KETER 62086685 9762100 屋外用プラスチックキャビネット Moby KETER 62086685

屋外用プラスチックキャビネット Moby

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62086685 品番 9762100
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

紫外線による劣化が緩やかな材質のため、屋外や窓際での収納に適しています。扉には鍵取り付け用の穴があります(鍵は別売です)。

アズワン品番4-2263-11 タイプロータイプ 寸法(mm)800×440×1000 材質PP 耐荷重(kg)30 仕様防水等級: IPX3、組み立て済

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62086676
2021-05-29
用途:
雪かきスコップをしまうために購入
運輸・通信業

雪かきスコップ3本と車の雪下ろし2本をしまうため購入。説明書もパーツ番号や絵の図解があり英語が致命的な私でも組み立ては簡単で1人で40分ほどで終了です。色々な感想ですが、材質は屋外使用で起きそうな劣化には強そうな感じがしました。ただ、背面はダンプレートなので強固を求める方には向いていない製品と思います。(私は下屋したで使うのでとくに問題なしです。)長物をしまうため中間に棚板を入れられなかったこともありちょっとゆらゆらする感じが心もとない印象でしたが、雨風や陽射しをよけしまっておけるという意味では満足です。ただ海外の製品特有の細かいパーツ足らずがあり(ビス、穴を塞ぐためのパーツ。ビスは自宅にあるもので代用、穴を塞ぐパーツは内側に隠れるところであまり問題がない場所だった)星は一つマイナスです。
海外製品なので、正直もっと良くない想像をしていました。重要なパーツがないとか、見た目がそもそもとか…。そう考えると私の用途ならまぁ悪くないといったところです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする