SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード62086844 品番ERA2AEB102X
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A
パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器
パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55〜+155℃で、+85℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。AEC-Q200認定 0402ケースサイズ 小型TCR 小さい抵抗値許容差 優れた直線性 低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W。用途。ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7058-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする