KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62087079
品番
RN73R1JTTD1001B10
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:10ppm/℃
アズワン品番
65-7029-20