アズワン
グッドボーイ 滅菌済み 透明
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
500
注文コード
62087297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥33,650
販売価格(税別)
¥
30,591
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ/PP
色
透明
容量(mL)
500
1目盛(mL)
50
滅菌
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
98
アズワン品番
4-2385-03
口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)
Φ45(Φ77)×158(161)
注意
※オートクレーブはできません。