グッドボーイ 滅菌済み 褐色

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 容量(mL)100 注文コード62087324 品番-
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥43,996
販売価格(税別)
39,996
この商品は容量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
材質本体・フタ/PP 褐色 容量(mL)100 1目盛(mL)10 滅菌EOG滅菌 耐熱温度(℃)96 アズワン品番4-2386-01 口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)Φ31.5(Φ50)×93(96)
注意
※オートクレーブはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする