ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62087403 品番 GDM-WSES
参考基準価格(税別)¥435,000 販売価格(税込) ¥477,400
販売価格(税別)
434,000

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。

付属品棚板 8枚 材質本体/制電PVC、枠/アルミニウム 質量(kg)48 内寸法(mm)1138×483×1486 棚板耐荷重(kg)約20/枚 外寸法(mm)1152×517×1765 アズワン品番4-2389-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする