ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62087419 品番 GDM-BG1SES
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥149,600
販売価格(税別)
136,000

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。

付属品棚板 4枚 材質本体/制電PVC、枠/アルミニウム 質量(kg)20.5 内寸法(mm)560×483×986 棚板耐荷重(kg)約20/枚 外寸法(mm)574×517×1020 アズワン品番4-2389-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする