アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62087428
品番
GDM-BG1KSES
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥152,900
販売価格(税別)
¥
139,000
バスケットに入れる
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。
付属品
棚板 4枚
材質
本体/制電PVC、枠/アルミニウム
質量(kg)
20.6
内寸法(mm)
560×483×986
棚板耐荷重(kg)
約20/枚
外寸法(mm)
574×517×1085
アズワン品番
4-2389-04