アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62087455
品番
HDM-W
参考基準価格(税別)
¥382,000
販売価格(税込)
¥419,100
販売価格(税別)
¥
381,000
バスケットに入れる
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質
本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
質量(kg)
60
取付ピッチ
50mm(40mm間隔)
キャスター
Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
内寸法(mm)
1138×483×1486
棚板耐荷重(kg)
約35/枚
外寸法(mm)
1152×600×1765
アズワン品番
4-2390-02
棚板寸法(mm)
470×460
スライド幅(mm)
300
総耐荷重(kg)
約200