アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
車上渡し
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62087464
品番
GDM-SS
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥225,500
販売価格(税別)
¥
205,000
バスケットに入れる
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
アズワン品番
4-2391-01
外寸法(mm)
574×517×1765
内寸法(mm)
560×483×1486
材質
本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)
キャスター径(Φmm)
65
棚板寸法(mm)
490×460
取付ピッチ(mm)
(棚板) 50
棚板耐荷重(kg)
約20/枚
取付ねじ
(バルブ用) Rc1/4×4個
質量(kg)
39
付属品
棚板×4枚