釜屋電機
釜屋電機の 電子部品(オンボード)
釜屋電機の 受動部品
釜屋電機の 抵抗
SMDレジスタ 1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
62088034
品番
RMC1/8-1R0FTP
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)
厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)。
仕様
●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:-200 → +500ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7187-58