YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 1Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
62088068
品番
SR1218KK-071RL
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±10%●定格電力:1W
アズワン品番
65-7032-72