アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
デシケーター PP/PC製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62088173
品番
300
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,602
¥
15,980
バスケットに入れる
蓋は丈夫でクリアなポリカーボネート製のため、中の観察が容易です。コストパフォーマンスに優れたPP/PC製デシケーター!
材質
本体・中板/PP、フタ/ポリカーボネート
内径(Φmm)
300
全高(mm)
約400
フランジ外径(Φmm)
340
アズワン品番
4-2463-04
注意
※プレートはPP製のため、熱いるつぼ等は乗せないでください。