DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの 研究関連用品・実験用必需品
DWK Life Sciencesの 漏斗(ロート)/じょうご
DWK Life Sciencesの 実験研究用ロート/じょうご
ガラスロート 21351シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62088977
品番
213515708
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス3.3
足長(mm)
150
口外径(Φmm)
150
足外径(Φmm)
16
アズワン品番
4-2507-08
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20〜300℃)