アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
粉末ロート 213545シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62089013
品番
213546107
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス3.3
足長(mm)
30
口外径(Φmm)
200
足外径(Φmm)
40
アズワン品番
4-2508-03
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20〜300℃)