釜屋電機
釜屋電機の 電子部品(オンボード)
釜屋電機の 受動部品
釜屋電機の 抵抗
SMDレジスタ 2.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
62089109
品番
RMC1/8K242FTP
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)
厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)。
仕様
●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7187-11