アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62089528
品番
GDM-WP
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥315,700
販売価格(税別)
¥
287,000
バスケットに入れる
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
材質
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、キャスター: ナイロン(ストッパー前輪2個付き)、棚板: 強化プラスチック
質量(kg)
48
ねじ
(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
内寸法(mm)
1138×483×1486
棚間隔(mm)
35
キャスター径(Φmm)
65
棚板耐荷重(kg)
約10/枚
外寸法(mm)
1152×517×1765
取付ピッチ(mm)
(棚板) 50
アズワン品番
4-2566-02
棚板寸法(mm)
490×460