ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62089607 品番 GDM-BG2S
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,890
販売価格(税別)
79,900

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。

材質本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、棚板: ステンレス 質量(kg)15.5 ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 キャスター無し(ゴム足) 内寸法(mm)560×483×731 棚間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 外寸法(mm)574×517×765 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 アズワン品番4-2567-05 棚板寸法(mm)490×460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする