ムロオカ産業
ムロオカ産業の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ムロオカ産業の ピペット/ピペッター/スポイト
ムロオカ産業の ピペットチップ
M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
62090054
品番
MS-T-10-1
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質
PP
長さ(mm)
44
規格
(ラック) SBS
容量(μL)
10
滅菌
(γ線) 未
対応機種
ITQ-2N・ITQ-10N・ITE-2・ITE-10
チップ色
クリアー
アズワン品番
4-2621-01