VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
SMDレジスタ 2016 0.03W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62090098
品番
CH02016-10RJFT
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2016●許容差:5%●定格電力:0.03W
アズワン品番
65-7177-06